Herramienta de montaje neumática para manguitos de articulación/eje

N.º do artigo: BPCVB1
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo BPCVB1
EAN/GTIN 7314150384792
Número do fabricante BPCVB1
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Para colocar fácilmente los manguitos flexibles en el eje de transmisión
  • Manejo fácil. Ahorra tiempo y esfuerzo
  • Presión de: 5-8 bar
  • Conexión de aire comprimido de 1/4″ BSP
  • Material (carcasa): PA6 y fibra de vidrio
  • Se puede utilizar junto con las pinzas BPOC15 y/o BE251200
  • Certificado CE según la Directiva 2006/42/CE y la norma EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:2010

Característica:

  • Peso: 2.053 kg
  • Longitud: 455 mm
  • Anchura: 138 mm
  • Altura: 138 mm
  • Presión en bar: 5-8 bar
  • Diámetro interior: 25-110 mm
  • Tamaño del paquete: 138 x 138 x 455 mm
  • Altura del producto: 155 mm
  • Longitud del producto: 480 mm
  • Peso: 2,4260 kg
  • Producto anchura: 160 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a