• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Montagewerkzeug für Gelenk/Achsenmanschetten

Artikel-Nr.: BPCVB1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BPCVB1
EAN / GTIN 7314150384792
Herstellernummer BPCVB1
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum einfachen Aufziehen der flexiblen Manschetten auf die Antriebswelle
  • Einfache Bedienung. Zeit- und kraftsparend
  • Betriebsdruck: 5–8 bar
  • Druckluftanschluss 1/4″ BSP
  • Material (Gehäuse): PA6 und Glasfaser
  • Kann zusammen mit BPOC15- und/oder BE251200-Zangen verwendet werden
  • CE-zertifiziert gemäß 2006/42/EG, EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:2010

Merkmal:

  • Gewicht: 2.053 kg
  • Länge: 455 mm
  • Breite: 138 mm
  • Höhe: 138 mm
  • Druck in Bar: 5-8 bar
  • Innendurchmesser: 25-110 mm
  • Paketgröße: 138 x 138 x 455 mm
  • Produkt-Höhe: 155 mm
  • Produkt-Länge: 480 mm
  • Gewicht: 2,4260 kg
  • Produkt-Breite: 160 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb