Aer comprimat pentru montare pentru manșoane de articulație/ax

Cod articol.: BPCVB1
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
Cod articol BPCVB1
EAN / GTIN 7314150384792
Număr producător BPCVB1
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a monta cu ușurință manșoanele flexibile pe arborele de antrenare
  • Utilizare simplă. Economisește timp și efort
  • Presiune de lucru: 5–8 bari
  • Racord pentru aer comprimat 1/4″ BSP
  • Material (carcasă): PA6 și fibră de sticlă
  • Poate fi utilizat împreună cu cleștele BPOC15 și/sau BE251200
  • Certificat CE în conformitate cu Directiva 2006/42/CE și standardul EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:2010

Caracteristică:

  • Greutate: 2.053kg
  • Lungime: 455 mm
  • Lăţime: 138 mm
  • Înălţime: 138 mm
  • Presiune în bar: 5-8 bar
  • Diametru interior: 25-110 mm
  • Dimensiune pachet: 138 x 138 x 455 mm
  • Înălțimea produsului: 155 mm
  • Lungimea produsului: 480 mm
  • Greutate: 2,4260kg
  • Lățimea produsului: 160 mm