Outil de montage pneumatique pour joints articulés/joints d’essieu

Réf.: BPCVB1
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
Référence article BPCVB1
EAN / GTIN 7314150384792
Réf. fabricant BPCVB1
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pour faciliter la mise en place des manchons flexibles sur l’arbre d’entraînement
  • Utilisation aisée. Économie de temps et d’énergie
  • Pression de service: 5–8 bars
  • Raccordement à l’air comprimé 1/4″ BSP
  • Matériau (boîtier): PA6 et fibre de verre
  • Peut être utilisé avec les pinces BPOC15 et/ou BE251200
  • Certifié CE conformément à la directive 2006/42/CE et à la norme EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:2010

Caractéristique(s):

  • Poids: 2 053 kg
  • Longueur: 455 mm
  • Largeur: 138 mm
  • Hauteur: 138 mm
  • Pression au bar: 5-8 bars
  • Diamètre intérieur: 25-110 mm
  • Taille du paquet: 138 x 138 x 455 mm
  • Hauteur du produit: 155 mm
  • Longueur du produit: 480 mm
  • Poids: 2,4260 kg
  • Largeur du produit: 160 mm