Pneumatické montážní nářadí pro kloubové/osové manžety

Artiklové číslo: BPCVB1
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
Katalogové číslo BPCVB1
EAN / GTIN 7314150384792
Číslo výrobce BPCVB1
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro snadné nasazení pružných manžet na hnací hřídel
  • Snadná obsluha. Šetří čas a síly
  • Provozní tlak: 5–8 bar
  • Přípojka stlačeného vzduchu 1/4″ BSP
  • Materiál (skříň): PA6 a skleněná vlákna
  • Lze použít společně s kleštěmi BPOC15 a/nebo BE251200
  • Certifikováno podle směrnice 2006/42/ES a normy EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:2010

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2 053kg
  • Délka: 455 mm
  • Šířka: 138 mm
  • Výška: 138 mm
  • Tlak v barech: 5-8 bar
  • Vnitřní průměr: 25-110 mm
  • Velikost paketu: 138 x 138 x 455 mm
  • Výška produktu: 155 mm
  • Délka výrobku: 480 mm
  • Hmotnost: 2,4260kg
  • Produkt šířka: 160 mm