Giacca antistatica ESD bianca 4XL

Codice art.: AS10WHR4XL
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Serie -
Denominazione originale prodotto Antistatischer ESD-Mantel
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore bianco
Composizione del tessuto carbon fibres; other fibres
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Modalità di chiusura nascosta, Pulsante
Dimensione internazionale, Unisex 4XL
Tipo di prodotto Camice
Tipo di tasca breast pocket; side pocket
Chiusura Pulsante
Cappuccio no
Caratteristiche Polsini regolabili; antistatico
Genere Unisex
Personalizzazione no
Categoria di protezione nessuna

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS10WHR4XL
EAN / GTIN 5036108461646
Codice del produttore AS10WHR4XL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questo rivestimento antistatico naturale è ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica.
  • Progettato per garantire sicurezza e comfort
  • Le caratteristiche includono bottoni a pressione nascosti sul davanti, due tasche applicate nella parte inferiore, un taschino sul petto e polsini regolabili.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • Abbottonatura con bottoni a pressione nascosti
  • 3 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • 2 tasche inferiori
  • Tasca sul petto a doppia fila con scomparto per penne
  • Leggero
  • Lavabile in lavatrice a 60 °C
  • con certificazione CE
  • Versione senza parti metalliche a vista, resistente ai graffi
  • Nuovi colori

Della stessa famiglia "-" Visualizza tutto