• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatischer ESD-Mantel Weiß 4XL

Artikel-Nr.: AS10WHR4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Reinweiß
Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
Serie -
Herstellerbezeichnung Antistatischer ESD-Mantel
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Kohlefaser; Sonstige Faser
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf ja
Internationale Größe, Unisex 4XL
Produktart Mantel
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf
Kapuze nein
Eigenschaften antistatisch; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Textilveredelung nein
Schutzkategorie keine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS10WHR4XL
EAN / GTIN 5036108461646
Herstellernummer AS10WHR4XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser von Natur aus antistatische Mantel ist ideal für Umgebungen, in denen elektrostatische Beständigkeit erforderlich ist
  • Entwickelt für Sicherheit und Komfort
  • Zu den Merkmalen gehören verdeckte Druckknöpfe vorne, zwei aufgesetzte Taschen unten, eine Brusttasche und verstellbare Ärmelbündchen

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • 2 Untere Taschen
  • Zweireihige Brusttasche mit Stiftunterteilung
  • Leicht
  • Maschinenwaschbar bei 60 ° C
  • CE zertifiziert
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neue Farben

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb