Chaqueta antiestática ESD blanca 4XL

Número de artículo: AS10WHR4XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco puro
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie -
Denominación del fabricante Antistatischer ESD-Mantel
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA)
Color blanco
Composición del tejido Fibra de carbono; Otras fibras
Método de lavado Lavado a máquina
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Tira de cierre oculta, Botón pulsador
Talla internacional, Unisex 4XL
Tipo de producto Abrigo
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Capucha no
Características Puños ajustables; antiestático
Sexo Unisex
Personalización textil no
Categoría de protección ninguno/a

Identificación y clasificación

Número de artículo AS10WHR4XL
EAN / GTIN 5036108461646
Número del fabricante AS10WHR4XL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta bata, antiestática por naturaleza, es ideal para entornos en los que se requiere resistencia electrostática.
  • Diseñado para ofrecer seguridad y comodidad
  • Entre sus características se incluyen botones ocultos en la parte delantera, dos bolsillos aplicados en la parte inferior, un bolsillo en el pecho y puños ajustables.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Botón de presión oculto
  • 3 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • 2 bolsillos inferiores
  • Bolsillo en el pecho con dos filas y compartimento para bolígrafos
  • Ligera
  • Lavable a máquina a 60 °C.
  • Certificado CE
  • Diseño sin piezas metálicas expuestas, resistente a los arañazos.
  • Nuevos colores

De la misma serie "-" Ver todos