Blouse antistatique ESD blanche 4XL

Réf.: AS10WHR4XL
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
Teinte, blanc Blanc pur
Température, lavage en machine 60 °C
Série -
Référence fabricant Antistatischer ESD-Mantel
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur blanc
Composition du tissu fibres de carbone; autres fibres
Procédé de lavage lavage en machine
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Unisexe 4XL
Type de produit blouses
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Capuche non
Caractéristiques antistatique; poignets réglables en largeur
Sexe Unisexe
Finition textile non
Catégorie de protection sans

Identification et classification

Référence article AS10WHR4XL
EAN / GTIN 5036108461646
Réf. fabricant AS10WHR4XL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette housse naturellement antistatique est idéale pour les environnements où une résistance électrostatique est requise.
  • Conçu pour la sécurité et le confort
  • Parmi ses caractéristiques, on trouve des boutons-pression dissimulés à l’avant, deux poches plaquées en bas, une poche poitrine et des poignets ajustables.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Les fibres de carbone tissées dans le tissu offrent des propriétés ESD et antistatiques inhérentes.
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • Patte de boutonnage cachée
  • 3 poches pour un espace de rangement suffisant
  • 2 poches inférieures
  • Poche poitrine à double rangée avec compartiment pour stylos
  • Léger
  • Lavable en machine à 60 °C
  • Certification CE
  • Modèle sans pièces métalliques apparentes, résistant aux rayures
  • Nouveaux coloris

De la même série "-" Afficher tout