Camice da laboratorio antistatico ESD, blu navy, XL

Codice art.: AS18NVRXL
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
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Serie -
Denominazione originale prodotto Antistatische ESD-Laborjacke
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore blu
Composizione del tessuto fibra di carbonio
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Active
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo sì
Dimensione internazionale, Unisex XL
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca breast pocket; side pocket
Chiusura pushbutton; zip fastener
Cappuccio no
Caratteristiche Polsini regolabili; antistatico
Genere Unisex
Normativa EN 61340-5-1
Categoria di protezione I

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS18NVRXL
EAN / GTIN 5036108459100
Codice del produttore AS18NVRXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa giacca antistatica è ideale per gli ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica.
  • Progettato per garantire sicurezza e comfort
  • Le caratteristiche includono bottoni a pressione nascosti sul davanti, due tasche applicate nella parte inferiore, una tasca sul petto e polsini regolabili.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • Abbottonatura con bottoni a pressione nascosti
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • 3 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • 1 tasca per penne
  • 2 tasche laterali
  • Leggero
  • con certificazione CE
  • Lavabile in lavatrice a 60 °C
  • Versione senza parti metalliche a vista, resistente ai graffi
  • Nuovo modello