Antistatický ESD plášť, bílý, 4XL

Artiklové číslo: AS10WHR4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada -
Označení výrobce Antistatischer ESD-Mantel
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Bílá
Složení tkaniny Uhlíkové vlákno; Jiná vlákna
Proces mytí Strojové praní
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Mezinárodní velikost, Unisex 4XL
Druh produktu Plášť
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; antistatické
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ne
Kategorie ochrany žádné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS10WHR4XL
EAN / GTIN 5036108461646
Číslo výrobce AS10WHR4XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tento přirozeně antistatický plášť je ideální pro prezavéředí, kde je vyžadována odolnost proti elektrezavéatickému výboji.
  • Vyvinuto pro bezpečnost a pohodlí
  • Mezi charakteristické rysy patří skryté knoflíky vpředu, dvě našité kapsy dole, jedna náprsní kapsa a nastavitelné manžety rukávů.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • Skryté zapínání na cvočky
  • 3 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • 2 spodní kapsy
  • Dvouřadá náprsní kapsa s přihrádkou na tužky
  • Lehké
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Certifikace CE
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Nové barvy

Ze stejné série "-" Zobrazit všechny