Antistatični ESD plašč, bel 4XL

Št. art.: AS10WHR4XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, bela Čisto bela
Temperatura, strojno pranje 60 °C
Serija -
Oznaka proizvajalca Antistatischer ESD-Mantel
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Sestava tkanine ogljikova vlakna; druga vlakna
Postopek pranja strojno pranje
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 1 kos
Predel zapirala je pokrit, gumb da
Mednarodna velikost, Univerzalne 4XL
Vrsta izdelka delovni plašč
Vrsta žepa Prsni žep; Stranski žep
Zadrga gumb
Kapuca ne
Lastnosti antistatik; konec rokava, nastavljiv po dolžini
Spol Univerzalne
Dodelava tekstila Ne
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AS10WHR4XL
EAN/GTIN 5036108461646
Številka proizvajalca AS10WHR4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ta plašč, ki je po naravi antistatičen, je idealen za okolja, v katerih je potrebna elektrostatična odpornost.
  • Razvit za varnost in udobje
  • Značilnosti vključujejo skrite gumbe spredaj, dva našita žepa spodaj, žep na prsih in nastavljive manšete.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v ESD-okoljih
  • V tkanino vtkane ogljikove vlaknine zagotavljajo inherentne ESD in antistatične lastnosti.
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • Skrito zapenjanje z zatiči
  • 3 žepi za dovolj prostora za shranjevanje
  • 2 spodnji žepi
  • Dvoredna prsna žep z delitvijo za pisala
  • Majhna masa
  • Lahko se pere v pralnem stroju pri 60 °C.
  • CE certificirani
  • Izvedba brez izpostavljenih kovinskih delov, odporna proti praskam
  • Nove barve

Iz iste serije "-" Poglej vse