Palo di arresto con testa ruotabile, inclusa cinghia (2 pezzi), nero, Modello: R/W

Codice art.: 994312 R/W
Prezzo per 1 articolo (407,98 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 2 pz.
Parte descritta fitted base; rahmenprofil
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, rosso Signal red
Materiale plastic; steel
Lunghezza cintura 10 m
Colore red; black; white
Tipo di prodotto Palo di arresto
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Produttore/persona responsabile R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Descrizione

Esecuzione:

Palo di arresto con testa ruotabile su entrambi i lati (360°) per l’uso interno. Ideale per l’impiego su superfici di grandi dimensioni grazie alla cinghia lunga 10 m, che permette di coprire diverse distanze garantendo la massima versatilità di utilizzo. Base tonda in ghisa, copertura base tonda in plastica nera, palo tubolare in metallo.

Uso:

Per gli ambienti interni.

Fornitura:

Set con 2 pezzi, inclusa la cinghia.

Verniciatura:

Base tonda nera, palo nero termoverniciato.

Nota:

Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.