Afsluitstaander met draaibare kop inclusief gordelband (2 stuks), zwart, Type: R/W

Artikelnummer: 994312 R/W
Prijs per 1 stuk (362,00 € / 1 stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 2 st.
Beschreven onderdeel Sokkel; Rahmenprofil
Coating poedercoating
Kleur, zwart Gitzwart
Kleur, rood Signaalrood
Materiaal Kunststof; Staal
Riemlengte 10 m
Kleur rood; zwart; wit
Producttype afsluitstaander
Inhoud set

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 994312 R/W
EAN/GTIN 4251021128075
Fabrikant/verantwoordelijke persoon R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afsluitstaander met aan beide zijden draaibare kop (360°) voor binnentoepassingen. Ideaal voor het afzetten van een groot oppervlak dankzij een trekbandlengte van 10 m, hierdoor worden veelzijdige toepassingsmogelijkheden geboden bij wisselende afstandseisen. Vloerschotel van gietijzer, vloerschotelafdekking, kunststof zwart, staanderbuis van metaal.

Toepassing:

Voor binnenlocaties.

Levering:

Set met elk 2 stuks, inclusief gordelband.

Kleur:

Vloerschotel zwart, staander zwarte poedercoating.

Tip:

Individuele digitale opdruk op aanvraag mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid