Zaporni steber z vrtljivo glavo, vključno s trakom (2 kosa), črna, Tip: R/W

Št. art.: 994312 R/W
Cena na 1 kos (362,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opisan del Podstavek; Rahmenprofil
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Material Umetna masa; Jeklo
Dolžina traku 10 m
Barva rdeča; črna; bela
Vrsta izdelka zaporni steber

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 994312 R/W
EAN/GTIN 4251021128075
Proizvajalec/odgovorna oseba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Izvedba:

Zaporni steber z dvostransko vrtljivo glavo (360°) za uporabo v zaprtih prostorih. Izjemno primeren za zapiranje velike površine zaradi dolžine traku 10 m. Tako omogoča raznovrstne možnosti uporabe pri spreminjajočih se zahtevah za razdaljo. Talni krožnik iz litine, obloga talnega krožnika iz umetne mase, črno lakirana, in cev stebra iz kovine.

Uporaba:

Za notranje področje.

Obseg dobave:

2-delna garnitura s pasom.

Lakiranje:

Talni krožnik, črno lakiran, steber črn, prašno lakiran.

Opomba:

Možnost individualnega digitalnega potiska po ponudbi.