Stĺpik s otočnou hlavou vrátane popruhu (2 kusy), čierna, Typ: R/W

Č. pol.: 994312 R/W
Cena za 1 ks (354,76 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 2 kus
Popísaný diel podstavec; Rahmenprofil
Povrchová úprava práškovo nanášané
Farebný odtieň, čierna Čierna hlboká
Farebný odtieň, červená Signálna červená
Materiál Plast; Oceľ
Dĺžka popruhu 10 m
Farba červená; čierna; biela
Druh produktu bariérový stĺp
Obsah súprava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 994312 R/W
EAN/GTIN 4251021128075
Výrobca/zodpovedná osoba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Prevedenie:

Stĺpik s obojstrannou otočnou hlavou (360°) na vnútorné použitie. Ideálne pre požiadavky na veľkoplošné bariéry vďaka dĺžke pásu 10 m, čím ponúka širokú škálu aplikácií s meniacimi sa požiadavkami na vzdialenosť. Základná doska z liatiny, čierny plastový kryt základnej dosky, kovová stĺpiková rúrka.

Použitie:

Na použitie v interiéri.

Rozsah dodávky:

Súprava 2 kusov vrátane popruhov.

Lakování:

Základná doska čierna, stĺpik čierny s práškovou povrchovou úpravou.

Poznámka:

Individuálna digitálna tlač je možná na požiadanie.