Poteau de barrière à tête pivotante avec sangle (2 pièces), noir, Type: R/W

Réf.: 994312 R/W
Prix par 1 unité (416,30 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 2 pc.
Pièce décrite Socle; Profilé de cadre
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Matériau Plastique; Acier
Longueur sangle 10 m
Couleur Rouge; noir; blanc
Type de produit bornes
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Fabricant/personne responsable R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Description

Exécution:

Poteau de barrière à tête pivotante des deux côtés (360°) pour utilisation à l’intérieur. Idéal pour bloquer de grandes surfaces grâce à la sangle de 10 m de long, offrant ainsi de nombreuses possibilités d’utilisation avec des exigences d’écartement variables. Socle en fonte, couvercle de socle en plastique noir, tube en métal.

Utilisation:

Pour l'intérieur.

Livraison:

Jeu de 2 pièces avec sangle.

Coloris:

Socle noir, poteau noir, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité d’impression numérique personnalisée sur demande.