Stub barijere s rotirajućom glavom uključujući remen (2 komada), crna, Tip: R/W

Artikl br.: 994312 R/W
Cijena po 1 Piece (767,44 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 2 kom.
Dio opisan Podnožje; Rahmenprofil
Premaz prevučeno prahom
Nijansa, crno Duboko crna
Nijansa, crvena Signalno crvena
Materijal Plastika; Čelik
Boja crvena; crno; bijela
Duljina pojasa 10 m
Vrsta proizvoda stupići upozorenja
Sadržaj garnitura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Proizvođač/odgovorna osoba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Izvedba:

Stub barijere s glavom koja se može rotirati na obje strane (360°) za unutarnju upotrebu. Stupovi dolaze s pojasom dugim 10 m i idealni su za blokadu velikih površina. Uz to pružaju mogućnost primjene na mjestima s promjenjivim udaljenostima. Lijevani podni tanjur sa crnom plastičnom prevlakom i metalna cijev za umetanje stupa.

Upotreba:

Za unutarnju primjenu.

Opseg isporuke:

Set od 2 komada s trakom.

Lakiranje:

Podni tanjur crne boje, stup crne boje, praškasto lakirano.

Napomena:

Na upit je moguće dobiti individualizirani digitalni otisak.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu