Spärrstolpe med roterande huvud inklusive bältesband (2 styck), svart, Typ: R/W

Art-nr.: 994312 R/W
Pris per 1 st. (SEK 4597,83 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 2 St.
Beskriven del socklar; Rahmenprofil
Beläggning pulverbelagd
Färgnyans, svart Djup svart
Färgnyans, röd Signalröd
Material Plast; Stål
Remlängd 10 m
Färg röd; svart; vit
Produktslag avspärrningsstolpe
Innehåll set

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 994312 R/W
EAN/GTIN 4251021128075
Tillverkare/ansvarig person R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Benämning

Utförande:

Spärrstolpe med dubbelsidigt vridbart huvud (360°) för inomhusbruk. Idealisk när stora ytor behöver spärras, genom 10 m bandlängd som medger många olika användningsalternativ med växlande distanskrav. Golvtallrik av gjutjärn, tallriksöverdrag av svart plast, stolprör av metall.

Användningsdata:

För inomhusanvändning.

Leveransinnehåll:

Set med vardera 2 st inklusive bältesrem.

Lackering:

Golvtallrik svart, stolpe svart pulverbelagd.

Anmärkning:

Individuell digital påskrift kan utföras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen