Barjeriniai bokšteliai su besisukančia galva ir juostomis (2 vnt.), juoda, Tipas: R/W

Prekės Nr.: 994312 R/W
Kaina už vieną 1 vnt. (362,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis Cokolis; Rahmenprofil
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Medžiaga iš plastiko; Plienas
Diržo ilgis 10 m
Spalva raudona; juoda; baltas
Produkto rūšis atitvėrimo bokšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Gamintojas / atsakingas asmuo R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Germany, www.rs-guidesystems.de

Aprašymas

Modelis:

Barjeriniai bokšteliai su besisukančia galvute iš abiejų pusių (360°), skirti naudoti patalpose. Puikiai tinka esant didesnių zonų atskyrimo poreikiui, nes diržas 10 m ilgio, užtikrina plačias naudojimo galimybes keičiantis atstumo reikalavimams. Ketaus grindų lėkštelė, juodas plastikinis grindų lėkštelės apvalkalas, metalinis bokštelio vamzdis.

Paskirtis:

Naudojimui patalpose.

Tiekiama:

Rinkinyje po 2 vnt. įsk. diržo juostą.

Spalva:

Grindų lėkštelė lakuota juoda spalva, bokštelis dengtas juodos spalvos milteliais.

Pastaba:

Individualus skaitmeninis spausdinimas pagal paklausimą.