Visiera incolore

Codice art.: 9906002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto uvex pheos
Grado di trasmissione 91 %
Tipo di prodotto Visiera
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente U
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; K; N
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; Es. antiappannante; resistente ai graffi
Normativa EN 166
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9906002
EAN / GTIN 4031101604596
Codice del produttore 9906002
Numero-L L01660 1247
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Con il nuovo sistema per caschi pheos, uvex ha sviluppato una soluzione avanzata e studiata nei minimi dettagli. Il sistema di fissaggio magnetico rende ancora più semplice l’aggancio della visiera, mentre il sistema di cerniere ergonomiche assicura un comfort ottimale anche durante i periodi di utilizzo più lunghi.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Visiere in policarbonato con rivestimento uvex supravision excellence
  • due tipi di fissaggio: bracci di leva meccanici o chiusure magnetiche autobloccanti
  • Visiera 9906002/9906003 compatibile con i caschi di protezione industriali uvex pheos B-S-WR e con il casco di protezione per lavori in quota uvex pheos alpine (è necessario l’adattatore 9790067)
  • Visiera 9906005/9906006/9906007/9906008 abbinabile solo al modello uvex pheos E-S-WR
  • Visiere 9906002 abbinabili alle cuffie antirumore uvex pheos K2H (meccaniche) e visiere 9906003 con uvex pheos K2H magnet
  • È possibile sostituire i vetri

Caratteristiche di comfort

  • Montaggio rapido della visiera e delle cuffie antirumore (versione con magneti)
  • sistema articolato ergonomico per distribuire il peso di tutti i componenti montati sul veicolo lungo il baricentro
  • visiera antiappannante e antigraffio

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alle norme EN 166 e EN 170 ed è inoltre classificato per i campi di applicazione 3 (liquidi) e 9 (metalli fusi e solidi caldi)
  • Visori uvex pheos SLB1 (9906005, 9906006) certificati come visori per archi elettrici di classe 1 (4 kA) secondo la norma GS-ET 29
  • Visori uvex pheos SLB2 (9906007, 9906008) certificati come visori per archi elettrici di classe 2 (7 kA) secondo la norma GS-ET 29
  • Identificazione:
  • 9906002: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906003: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906005: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906006: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906007: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disco)

Caratteristiche tecniche

  • Colore (filtro): nero
  • Tinta della lente: incolore
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Ulteriore etichettatura Disco: W1 B 9 KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)