• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

obličejový štít uvex pheos bezbarvý

Artiklové číslo: 9906002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce uvex pheos
Stupeň prostupnosti 91 %
Druh produktu Ochranný štít
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo U
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla K; N; Š
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Sklo vyměnitelné
Norma EN 166
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9906002
EAN / GTIN 4031101604596
Číslo výrobce 9906002
L-číslo L01660 1247
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • S novým systémem přileb pheos vyvinula společnost uvex pokročilé řešení, které bylo promyšleno do nejmenšího detailu. Magnetický systém zapínání ještě více usnadňuje připevnění hledí, zatímco ergonomický systém závěsů zajišťuje optimální pohodlí i při delším používání.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Hledí z polykarbonátu s povrchovou úpravou uvex supravision excellence
  • dva typy upevnění: mechanická páková ramena nebo samouzavírací magnetické uzávěry
  • Hledí 9906002/9906003 lze kombinovat s průmyslovými ochrannými přilbami uvex pheos B-S-WR a ochrannou přilbou pro práci ve výškách uvex pheos alpine (nutný adaptér 9790067)
  • Ochranný štít 9906005/9906006/9906007/9906008 lze kombinovat pouze s modelem uvex pheos E-S-WR
  • Ochranný štít 9906002 lze kombinovat s chrániči sluchu uvex pheos K2H (mechanické) a ochranný štít 9906003 s uvex pheos K2H magnet
  • Možnost výměny skel

Vlastnosti zajišťující komfort

  • rychlá montáž ochranného štítu a chráničů sluchu (magnetická varianta)
  • ergonomický kloubový systém pro rozložení hmotnosti všech připojených dílů přes těžiště těla
  • nezamlžující a odolný proti poškrábání zorník

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normy EN 166 a EN 170 a je navíc označena pro oblasti použití 3 (kapaliny) a 9 (roztavený kov a horké pevné látky)
  • Ochranné brýle uvex pheos SLB1 (9906005, 9906006) jsou certifikovány jako ochranné brýle proti elektrickým obloukům třídy 1 (4 kA) podle normy GS-ET 29
  • Ochranné brýle uvex pheos SLB2 (9906007, 9906008) jsou certifikovány jako ochranné brýle proti elektrickým obloukům třídy 2 (7 kA) podle normy GS-ET 29
  • Označení:
  • 9906002: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosník) – 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (deska)
  • 9906003: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosník) – 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (deska)
  • 9906005: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosník) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (deska)
  • 9906006: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosník) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (deska)
  • 9906007: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosník) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (deska)
  • 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosník) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (deska)

Technické vlastnosti

  • Barva (filtr): Černá
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Další označení Čočka: W1 B 9 KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)