vizir uvex pheos brezbarvna

Št. art.: 9906002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca uvex pheos
Stopnja transmisije 91 %
Vrsta izdelka vizir
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo U
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla B; K; N
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam; zamenljiva plošča
Standard EN 166
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9906002
EAN/GTIN 4031101604596
Številka proizvajalca 9906002
L-število L01660 1247
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Z novim sistemom čelade pheos je uvex razvil napredno rešitev, ki je premišljena do najmanjše podrobnosti. Zaradi magnetnega sistema pritrjevanja je pritrditev vizirja še enostavnejša, ergonomski sistem tečajev pa zagotavlja optimalno udobje tudi med daljšo uporabo.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Vizirji iz polikarbonata s prevleko uvex supravision excellence
  • dve izvedbi pritrditve: mehanske ročice ali samozapiralni magnetni zapahi
  • Vizir 9906002/9906003 je združljiv z industrijskimi zaščitnimi čeladami uvex pheos B-S-WR in čelado za delo na višini uvex pheos alpine (potreben je adapter 9790067)
  • Vizir 9906005/9906006/9906007/9906008 je združljiv le z modelom uvex pheos E-S-WR
  • Zaščitni ščit 9906002 je združljiv z ušesnimi čepki uvex pheos K2H (mehanski) in zaščitnim ščitom 9906003 z uvex pheos K2H magnet
  • Možna zamenjava stekla

Značilnosti udobja

  • hitra namestitev vizirja in ušesnih čepkov (magnetna različica)
  • ergonomski sistem sklepov za porazdelitev teže vseh pritrjenih delov prek težišča telesa
  • vizir, ki se ne zamegli in je odporen proti praskam

Zaščitni elementi

  • izpolnjuje standarda EN 166 in EN 170, poleg tega je označena za področje uporabe 3 (tekočine) in 9 (taljeni kovini in vroči trdni snovi)
  • Zaščitna očala uvex pheos SLB1 (9906005, 9906006) so certificirana kot očala za zaščito pred električnim oblokom razreda 1 (4 kA) v skladu s standardom GS-ET 29
  • Zaščitna očala uvex pheos SLB2 (9906007, 9906008) so certificirana kot očala za zaščito pred električnim oblokom razreda 2 (7 kA) v skladu s standardom GS-ET 29
  • Oznaka:
  • 9906002: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosilni element) – 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (plošča)
  • 9906003: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosilni element) – 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (plošča)
  • 9906005: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosilni element) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (plošča)
  • 9906006: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosilni element) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (plošča)
  • 9906007: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosilni element) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (plošča)
  • 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (nosilni element) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (plošča)

Tehnične značilnosti

  • Barva (filter): črna
  • Odtenek leč: brezbarvna
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W1 B 9 KN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)