Vizieră uvex pheos incolor

Cod articol.: 9906002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului uvex pheos
Grad de transmisie 91 %
Tip produs Vizieră
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc U
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; K; N
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; Fără aburire; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9906002
EAN / GTIN 4031101604596
Număr producător 9906002
L-Număr L01660 1247
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Cu noul sistem de cască pheos, uvex a dezvoltat o soluție avansată care a fost gândită până la cel mai mic detaliu. Sistemul de fixare magnetic facilitează și mai mult atașarea vizierei, în timp ce sistemul ergonomic de balamale asigură un confort optim chiar și în timpul perioadelor lungi de utilizare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Vizoare din policarbonat cu strat de acoperire uvex supravision excellence
  • două variante de fixare: brațe mecanice de ridicare sau închizători magnetice cu autoblocare
  • Vizieră 9906002/9906003 poate fi combinată cu căștile de protecție industriale uvex pheos B-S-WR și cu casca de protecție pentru lucrări la înălțime uvex pheos alpine (este necesar adaptorul 9790067)
  • Vizieră 9906005/9906006/9906007/9906008 se poate combina numai cu modelul uvex pheos E-S-WR
  • Viziera 9906002 poate fi combinată cu căști de protecție auditivă uvex pheos K2H (mecanice), iar viziera 9906003 cu uvex pheos K2H magnet
  • Se poate efectua înlocuirea discului a parbrizului

Caracteristici de confort

  • Montarea rapidă a vizierii și a căștilor de protecție auditivă (varianta magnetică)
  • sistem articulat ergonomic pentru distribuirea greutății tuturor componentelor atașate pe centrul de greutate al corpului
  • vizieră care nu se aburește și rezistentă la zgârieturi

Caracteristici de protecție

  • Respectă standardele EN 166 și EN 170 și este clasificată pentru domeniile de utilizare 3 (lichide) și 9 (metale topite și solide fierbinți)
  • Vizierele de protecție uvex pheos SLB1 (9906005, 9906006) sunt certificate ca viziere de protecție împotriva arcurilor electrice de clasa 1 (4 kA) conform GS-ET 29
  • Vizierele de protecție uvex pheos SLB2 (9906007, 9906008) sunt certificate ca viziere de protecție împotriva arcurilor electrice de clasa 2 (7 kA) conform GS-ET 29
  • Marcaj:
  • 9906002: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element de susținere) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disc)
  • 9906003: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element de susținere) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disc)
  • 9906005: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element de susținere) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disc)
  • 9906006: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element de susținere) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disc)
  • 9906007: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element de susținere) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disc)
  • 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element de susținere) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disc)

Caracteristici tehnice

  • Culoare (filtru): negru
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 91%
  • Etichetare suplimentară Lens: W1 B 9 KN CE
  • Protecţie UV: UV400
  • Material disc: Policarbonat (PC)