Visière incolore

Réf.: 9906002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Herstellerbezeichnung uvex pheos
Transmissionsgrad 91 %
Produktart Visier
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe U
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; beschlagfrei; kratzfest
Norm EN 166
Schutzkategorie II

Identification et classification

Référence article 9906002
EAN / GTIN 4031101604596
Réf. fabricant 9906002
Article hors catalogue L01660 1247
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Descripción:

  • Con el nuevo sistema de casco pheos, uvex ha desarrollado una solución avanzada pensada hasta el más mínimo detalle. El sistema de cierre magnético facilita aún más la colocación de la visera, mientras que el sistema ergonómico de bisagras garantiza un confort óptimo incluso durante largos periodos de uso.

Característica:

Características generales

  • Viseras de policarbonato con revestimiento uvex supravision excellence
  • dos tipos de fijación: brazos de palanca mecánicos o cierres magnéticos autoblocantes
  • La visera 9906002/9906003 es compatible con los cascos de protección industrial uvex pheos B-S-WR y con el casco de protección para trabajos en altura uvex pheos alpine (se requiere el adaptador 9790067)
  • La visera 9906005/9906006/9906007/9906008 solo es compatible con el modelo uvex pheos E-S-WR
  • La visera 9906002 es compatible con los protectores auditivos de cápsula uvex pheos K2H (mecánicos) y la visera 9906003 con los uvex pheos K2H imán
  • Se pueden cambiar los cristales

Características de confort

  • Montaje rápido de la visera y los protectores auditivos de cápsula (versión con imanes)
  • sistema de articulaciones ergonómico para distribuir el peso de todos los componentes sobre el centro de gravedad del cuerpo
  • visera antivaho y resistente a los arañazos

Características de seguridad

  • Cumple con las normas EN 166 y EN 170, y está identificado para los ámbitos de uso 3 (líquidos) y 9 (metales fundidos y sólidos calientes)
  • Las viseras uvex pheos SLB1 (9906005, 9906006) están certificadas como viseras de arco eléctrico de clase 1 (4 kA) según la norma GS-ET 29
  • Las viseras uvex pheos SLB2 (9906007, 9906008) están certificadas como viseras de arco eléctrico de clase 2 (7 kA) según la norma GS-ET 29
  • Identificación:
  • 9906002: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906003: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906005: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906006: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906007: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disco)
  • 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (elemento portante) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disco)

Características técnicas

  • Color (filtro): negro
  • Tinte de la lente: incoloro
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Etiquetado adicional Lente: W1 B 9 KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)