Visor Clear

Nr art.: 9906002
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
Oznaczenie producenta uvex pheos
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Rodzaj produktu Wizjer
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki U
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9906002
EAN / GTIN 4031101604596
Numer producenta 9906002
Numer L L01660 1247
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With the new pheos helmet system, uvex has developed an advanced solution that has been thought through down to the smallest detail. The magnetic fastening system makes attaching the visor even easier, while the ergonomic joint system ensures optimum wearer comfort even during longer periods of use.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wizjery z poliwęglanu z powłoką uvex supravision excellence
  • dwa rodzaje mocowania: mechaniczne ramiona dźwigniowe lub samozamykające się zamknięcia magnetyczne
  • Wizjer 9906002/9906003 pasuje do przemysłowych kasków ochronnych uvex pheos B-S-WR oraz kasku ochronnego do prac na wysokości uvex pheos alpine (wymagany adapter 9790067)
  • Wizjer 9906005/9906006/9906007/9906008 można łączyć wyłącznie z modelem uvex pheos E-S-WR
  • Wizjer 9906002 można łączyć z nausznikami uvex pheos K2H (mechanicznymi), a wizjer 9906003 z nausznikami uvex pheos K2H magnet
  • Możliwa wymiana szyby

Cechy zapewniające komfort

  • szybki montaż wizjera i nauszników (wersja magnetyczna)
  • ergonomiczny system przegubów służący do rozłożenia ciężaru wszystkich elementów zamontowanych na czołgu w obszarze środka ciężkości
  • wizjer odporny na zaparowanie i zarysowania

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170, a ponadto posiada oznaczenie zgodne z zakresem zastosowania 3 (ciecze) i 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)
  • Wizjer ochronny uvex pheos SLB1 (9906005, 9906006) posiada certyfikat jako wizjer chroniący przed szkodliwym działaniem łuku elektrycznego klasy 1 (4 kA) zgodnie z normą GS-ET 29
  • Wizjer ochronny uvex pheos SLB2 (9906007, 9906008) posiada certyfikat jako wizjer chroniący przed szkodliwym działaniem łuku elektrycznego klasy 2 (7 kA) zgodnie z normą GS-ET 29
  • Oznaczenie:
  • 9906002: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element nośny) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (płyta)
  • 9906003: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element nośny) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (płyta)
  • 9906005: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element nośny) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (płyta)
  • 9906006: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element nośny) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (płyta)
  • 9906007: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element nośny) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (płyta)
  • 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element nośny) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (płyta)

Cechy techniczne

  • Kolor (filtr): czarny
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W1 B 9 kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)