visir uvex pheos farveløs

Art.-nr.: 9906002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex pheos
Transmissionsgrad 91 %
Produkttype visir
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive U
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive B; K; N
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; ridsefast; skive, kan udskiftes
Standard EN 166
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9906002
EAN/GTIN 4031101604596
Producentnummer 9906002
L-nummer L01660 1247
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med det nye pheos-hjelmsystem har uvex udviklet en avanceret løsning, der er gennemtænkt ned til mindste detalje. Det magnetiske fastgørelsessystem gør det endnu nemmere at fastgøre visiret, mens det ergonomiske hængselsystem sikrer optimal bærekomfort, selv under lang tids brug.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Visirer af polycarbonat med uvex supravision excellence-belægning
  • to monteringsvarianter: mekaniske løftearme eller selvlåsende magnetlåse
  • Visir 9906002/9906003 kan kombineres med industribeskyttelseshjelmen uvex pheos B-S-WR og højdeklatringshjelmen uvex pheos alpine (adapter 9790067 kræves)
  • Visir 9906005/9906006/9906007/9906008 kan kun kombineres med uvex pheos E-S-WR
  • Visir 9906002 kan kombineres med uvex pheos K2H-ørekopper (mekanisk) og visir 9906003 med uvex pheos K2H magnet
  • Det er muligt at udføre et skiveskift

Komfortfunktioner

  • Hurtig montering af visir og ørepropper (magnetisk udgave)
  • ergonomisk ledkonstruktion, der fordeler vægten af alle monterede dele over kroppens tyngdepunkt
  • dugfri og ridsefast visir

Sikkerhedsfunktioner

  • Overholder standarderne EN 166 og EN 170 og har desuden mærkning i anvendelsesområde 3 (væsker) og 9 (smeltet metal og varme faste stoffer)
  • uvex pheos SLB1-visir (9906005, 9906006) er certificeret som klasse 1-visir mod lysbuer (4 kA) i henhold til GS-ET 29
  • uvex pheos SLB2-visirer (9906007, 9906008) er certificeret som klasse 2-visirer mod lysbuer (7 kA) i henhold til GS-ET 29
  • Mærkning:
  • 9906002: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (bærebjælke) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (skive)
  • 9906003: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (bærebjælke) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (skive)
  • 9906005: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (bærebjælke) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (skive)
  • 9906006: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (bærebjælke) – 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (skive)
  • 9906007: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (bærebjælke) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (skive)
  • 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (bærebjælke) – 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (skive)

Tekniske egenskaber

  • Farve (filter): sort
  • Linsens farvetone: farveløs
  • Farve (filter) Linse: farveløs
  • Transmission: 91 %
  • Yderligere mærkning Linse: W1 B 9 KN CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale, skive: Polycarbonat (PC)