Set di pennarelli, Pezzi: 4

Codice art.: 974549 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pezzi Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Marker-Set
Numero 4 pz.
Colore inchiostro blue; green; red; black
Forma della punta Punta tonda
Larghezza tratto min. 1,5 mm
Larghezza tratto max. 3 mm
Per materiale carta
Caratteristiche Cappuccio reversibile; Es. non permanente
Contenuto Set
Tipo di prodotto Evidenziatore non permanente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974549 4
EAN / GTIN 4013695024790
Produttore/persona responsabile Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descrizione

Esecuzione:

Pennarelli per lavagna per scrivere su superfici di lavagne bianche e su fogli. Con punta tonda per larghezze tratti comprese tra 1,5 e 3,00 mm. Inclusa clip per il fissaggio e un cappuccio da posizionare posteriormente durante l’uso, nello stesso colore del pennarello.

Contenuto:

Cad. 1 × nero, verde, rosso e blu.