Komplet pisal, kos: 4

Št. art.: 974549 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

kos Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Marker-Set
Število 4 kos
Barva za pisanje modra; zelena; rdeča; črna
Oblika konice okrogla konica
Debelina črte min. 1,5 mm
Debelina črte maks. 3 mm
Primerno za material papir
Lastnosti nepermanentno; pretična kapa
Vsebina Garnitura
Vrsta izdelka Pisalo za kratkotrajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974549 4
EAN/GTIN 4013695024790
Proizvajalec/odgovorna oseba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Opis

Izvedba:

Pisala za table za pisanje na bele table in table s papirjem. Z okroglo konico omogoča debelino črte od 1,5 mm do 3,00 mm. Vključuje sponko za pritrditev in pokrovček za hrbtno pritrditev med uporabo, obarvana v ustrezni barvi.

Vsebina:

Po 1 × črna, zelena, rdeča in modra.