Jeu de marqueurs, Pièce: 4

Réf.: 974549 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pièce Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Marker-Set
Nombre 4 pc.
Couleur d’écriture bleu; vert; Rouge; noir
Forme pointe pointe ronde
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Epaisseur de trait max. 3 mm
Pour matériau papier
Caractéristiques capuchon réversible; caractère non permanent
Sommaire Jeu
Type de produit Marqueurs non permanents

Identification et classification

Référence article 974549 4
EAN / GTIN 4013695024790
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Marqueurs pour tableaux blancs et de conférence pour écrire sur les tableaux blancs et sur le papier des tableaux de conférence. Avec pointe ronde, permet des épaisseurs de trait de 1,5 mm à 3,00 mm. Avec clip de fixation et capuchon à placer au dos lors de l’utilisation, dans la couleur assortie.

Contenu:

1 × noir, vert, rouge et bleu de chaque.