Sada značkovačů, Ks: 4

Artiklové číslo: 974549 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Ks Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Marker-Set
Počet 4 ks
Barva popisu Modrá; Zelená; červená; Černá
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 1,5 mm
Tloušťka čáry max. 3 mm
Vhodné pro materiál papír
Vlastnosti Nepermanentní; Víčko odnímatelné
Obsah Sada
Druh produktu Nepermanentní popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974549 4
EAN / GTIN 4013695024790
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Popisovače tabulí a značkovače na flipcharty k psaní na povrchy tabulí a papír flipchartu. S kulatým hrotem, umožňuje tloušťky čar od 1,5 mm do 3,00 mm. Obsahuje sponu k připevnění a krytku k připevnění k zadní části při použití, v příslušné barvě.

Obsah:

Po 1× černé, zelené, červené a modré.