Žymeklių rinkinys, Vnt.: 4

Prekės Nr.: 974549 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Marker-Set
Skaičius 4 vnt.
Rašiklio spalva mėlyna; žalios spalvos; raudona; juoda
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1,5 mm
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Tinka medžiagoms popierius
Savybės keičiamas dangtelis; nenuolatin.
Turinys Rinkinys
Produkto rūšis Nepermanentinis žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974549 4
EAN / GTIN 4013695024790
Gamintojas / atsakingas asmuo Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Germany, https://magnetoplan.de/

Aprašymas

Modelis:

Lentų ir atverčiamų lentų žymekliai, skirti rašyti ant lentos paviršiaus ir atverčiamos lentos popieriaus. Su apvaliu antgaliu, linijos plotis nuo 1,5 mm iki 3,00 mm. Komplekte yra atitinkamų spalvų tvirtinimo spaustukas ir dangtelis, skirtas pritvirtinti prie nugarėlės.

Turinys:

Po 1 × juodą, žalią, raudoną ir mėlyną.