Markørsæt, stk.: 4

Art.-nr.: 974549 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

stk. Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Marker-Set
Antal 4 stk.
Skrivefarve blå; grøn; rød; sort
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 1,5 mm
Strikketykkelse maks. 3 mm
Egnet til materiale papir
Egenskaber ikke-permanent; kappe, vendbar
Indhold Set
Produkttype Ikke-permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974549 4
EAN/GTIN 4013695024790
Producent/ansvarlig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Betegnelse

Udførelse:

Board- og flipchartmarkør til at skrive på whiteboardoverflader og flipchartpapir. Med rund spids, der tillader stregbredder fra 1,5 mm til 3,00 mm. Indeholder clips til fastgørelse og låg til fastgørelse på bagsiden ved brug, indfarvet i den pågældende farve.

Indhold:

Hver 1 x sort, grøn, rød og blå.