Marker-Set, Stück: 4

Artikel-Nr.: 974549 4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stück Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimale Strichstärke 1,5 mm
maximale Strichstärke 3 mm
Set-Inhalt 4 Stück
Ausführung Schreibspitze Rund-Spitze
Schreibfarbe Set schwarz; grün; rot; blau
Eignung für Oberflächenbeschaffenheit Whiteboard; Papier
fluoreszierend nein
Kappe umsteckbar ja
nachfüllbar nein
Schreibspitze zuschneidbar nein
Spitze einziehbar nein
Produktart Flipchart-Marker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974549 4
EAN / GTIN 4013695024790
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Board- und Flipchartmarker für das Schreiben auf Whiteboard-Oberflächen sowie auf Flipchart-Papier. Mit Rund-Spitze, erlaubt Strichstärken von 1,5 mm bis 3,00 mm. Inklusive Clip zum Befestigen und Kappe zum rückseitigen Aufstecken bei Gebrauch, eingefärbt in der jeweiligen Farbe.

Inhalt:

Je 1 × schwarz, grün, rot und blau.