Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Scala carrellata per scaffali, Numero di gradini: 12

Codice art.: 966290 12
copia

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza verticale massima di montaggio fino a 3,64 m
Numero di gradini 12
Esecuzione scaletta Pioli larghi
Mobile si
Agganciabile si
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966290 12
copia
EAN / GTIN 4003866410743
copia
Codice del produttore 41074
copia
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Scala carrellata a pioli larghi da montare sugli scaffali.

Uso:

La scala per scaffali consente di accedere in sicurezza a tutti gli articoli. Anche nel cassetto più alto. Quando non viene usata, la scala può essere posizionata in modo salvaspazio.

Nota:

Ogni scala ha una lavorazione speciale, per cui indicare sempre l’altezza verticale massima di montaggio.
Indicare sempre l’altezza verticale massima di montaggio.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello