Bordo, nero, Modello: 0

Codice art.: 964578 0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Modello 0
Lunghezza 102 cm
Larghezza 6 cm
Per Tappetino 91×91 cm
Colore nero
Nodi di fissaggio senza trama di nodi di fissaggio
Tipo di prodotto Bordo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964578 0
copia
EAN / GTIN 662641742079
copia
Codice del produttore 551F0003BL
copia
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

Bordo 91 cm, applicabile su piastrelle.
Colore giallo o nero.
Bordo senza trama di nodi di fissaggio.

Per:

Tappetini da lavoro n. art. 964565, 964566 e 964567.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello