• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di vaschette a bocca di lupo in PE, verde, Modello: SB5

Codice art.: 963326 SB5
Imposta il prezzo 25 Articolo (2,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 25 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SB5
Capacità 0,7 l
Altezza 75 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 160 mm
Larghezza interna 83 mm
Profondità interna 134 mm
Materiale Polietilene
Colore verde
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
Arresto nei cassetti no
Contenuto per scatola 25
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963326 SB5
EAN / GTIN 4009292801049
Codice del produttore VPE 19100561
Produttore/persona responsabile Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Per:

Mensole portacassette n. art. 914920, 928235, Multifix 928201 (tuttavia non Dim. SB2 né SB3Z), per cassettiere su ruote n. art. 918583 Dim. TB3, per pannelli per sportelli n. art. 940705 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 944003 − 944039 e n. art. 943901 fino a 943907. Inoltre, con il supporto per vaschette GARANT easyFix n. art. 955810 Dim. 100 è possibile appendere ai pannelli forati delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB6 e SB5 di piccole dimensioni.

Nota:

Venduti solo in set. Non vendibili singolarmente.

Download & documenti

Prodotti correlati