{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 25 szt. | |
| Opakowanie | karton | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Zielony | |
| Wysokość | 75 mm | |
| Szerokość | 100 mm | |
| Głębokość | 160 mm | |
| Szerokość użytkowa | 83 mm | |
| Głębokość użytkowa | 134 mm | |
| Pojemność | 0,7 l | |
| Materiał | Polietylen (PE) | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Możliwość dalszego oddzielenia materiałów sypkich wziernikiem | nie | |
| Blokada w szufladach | nie | |
| Możliwość opisu | Na paskach do opisywania | |
| Zawartość kartonu | 25 szt. | |
| Przygotowanie do | Pokrywy; Ścianka przezroczysta | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
| Numer artykułu | 963326 SB5 | |
| EAN / GTIN | 4009292801049 | |
| Numer producenta | VPE 19100561 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |