Juego de cajas de almacenamiento a la vista PE, verde, Tipo: SB5

Número de artículo: 963326 SB5
Establecer precio 25 unidades (3,22 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 25 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Plástico
Color verde
Altura 75 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 160 mm
Anchura útil 83 mm
Profundidad útil 134 mm
Volumen 0,7 l
Material Polietileno (PE)
Apilable sí
Bloqueo en cajón no
Posibilidad de rotulación Mediante tiras de rotulación
Contenido por caja 25 ud.
Preparación para Tapa; Ventana
Contenido pieza única
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 963326 SB5
EAN / GTIN 4009292801049
Número del fabricante VPE 19100561
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Idóneo para:

Regletas para recipientes n.° 914920, 928235, Multifix 928201 (pero no tam. SB2 y SB3Z), para carros de montaje n.° 918583 Gr. TB3, para tableros soporte n.° 940705 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.° 944003 − 944039 y n.° 943901 a 943907. Además, con el soporte para cajas GARANT easyFix n.° 955810 tam. 100 se pueden colgar individualmente cajas pequeñas n.° 963321 tam. SB6 y SB5 en paneles perforados.

Nota:

Entrega solamente en unidades de caja completas.