• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Piastra di base in plastica GARANT easyFix, Modello: 2

Codice art.: 963138 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    4,00 € / 1 articolo
  • da 5 articoli
    3,34 € / 1 articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Serie easyFix
Denominazione originale prodotto GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2
Colore verde
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Codice del produttore 963138 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Clip per etichettatura con guida cavi integrata. Superficie di etichettatura: 63,5 x 27,5 mm. Per ciascuna clip di etichettatura, 2 guide cavi per una posa ottimale dei cavi sui pannelli forati. ⌀ cavo massimo 8 mm.
Possibilità di etichettatura manuale con pennarello Edding o evidenziatore. Superficie di etichettatura adatta per le seguenti etichette:
Etichette di forma specifica: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
Etichette GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
nastro DYMO, altezza 9 mm (max. 3 strisce sovrapposte).

Per:

Tutti gli articoli GARANT e HOLEX con □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Set da 10 pezzi.