• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2

Artikel-Nr.: 963138 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,98 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    3,32 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Serie easyFix
Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2
Farbe grün
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Herstellernummer 963138 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftungsclip mit integrierter Kabelführung. Beschriftungsfläche: 63,5 × 27,5 mm. Pro Beschriftungsclip 2 Kabelführungen für sauberes Verlegen von Kabeln an Lochwänden. Maximaler Kabel-⌀ 8 mm.
Handschriftliche Beschriftung möglich mit Edding oder Marker. Beschriftungsfläche passend für folgende Etiketten:
Zweckform-Etiketten: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
GARANT-Etiketten: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
DYMO-Band Höhe 9 mm (max. 3 Streifen übereinander).

Passend für:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Set zu 10 Stück.