• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Easyfix placă de bază din plastic, Tip: 2

Cod articol.: 963138 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,85 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    3,21 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2
Culoarea verde
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Număr producător 963138 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Clemă de etichetare cu ghidaj de cablu integrat. Suprafaţă de etichetare: 63,5 × 27,5 mm. Per clemă de etichetare sunt disponibile 2 ghidaje de cablu, pentru o pozare curată a cablurilor pe pereţii perforaţi. ⌀ maxim al cablului 8 mm.
Etichetarea manuală se poate realiza cu Edding sau marker. Suprafaţă de etichetare potrivită pentru următoarele etichete:
Etichete Zweckform: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
Etichete GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
Bandă DYMO înălţime 9 mm (max. 3 fâşii una peste alta).

Adaptat pentru:

Toate articolele GARANT și HOLEX cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Livrare:

Set de 10 buc.