Hay una alternativa para este artículo

Placa base plástico GARANT easyFix, Tipo: 2

Número de artículo: 963138 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    4,37 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    3,65 € / 1 unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Serie easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2
Color verde
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Número del fabricante 963138 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Clip de rotulación con guía para cable integrada. Superficie de rotulación: 63,5 × 27,5 mm. Por clip de rotulación, 2 guías para cable para colocar de forma ordenada cables en las paredes perforadas. ⌀ máximo de cable de 8 mm.
Posibilidad de rotulación manual con Edding o marcadores. Superficie de rotulación adecuada para las siguientes etiquetas:
Etiquetas Zweckform: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
etiquetas GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
cinta DYMO altura 9 mm (máx. 3 tiras superpuestas).

Idóneo para:

Todos los artículos GARANT y HOLEX con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Juego de 10 unidades.