• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

GARANT easyFix basisplaat kunststof, Type: 2

Artikelnummer: 963138 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,89 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,24 / 1 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
Hoogte 67 mm
Breedte 66 mm
Diepte 11 mm
Producttype GRONDPLAAT

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963138 2
EAN/GTIN 4045197725264
Nummer fabrikant 963138 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Beletteringsclip met geïntegreerde kabelgeleiding. Beletteringsoppervlak: 63,5 × 27,5 mm. Per beletteringsclip 2 kabelgeleidingen voor het goed aanbrengen van kabels aan geperforeerde wanden. Maximale kabel-⌀ 8 mm.
Met de hand geschreven opschrift mogelijk met edding of marker. Beletteringsoppervlak geschikt voor de volgende etiketten:
Etiketformaten: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
GARANT-etiketten: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
DYMO-band hoogte 9 mm (max. 3 stroken boven elkaar).

T.b.v.:

Alle GARANT- en HOLEX-artikelen en perforaties met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Set van 10 stuks.