• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT easyFix plastikinė pagrindo plokštė, Tipas: 2

Prekės Nr.: 963138 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,98 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vienetai
    3,32 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Serija easyFix
Gamintojo pavadinimas GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2
Spalva žalios spalvos
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Gamintojo numeris 963138 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo segtukas su integruota kabelio kreipiančiąja. Ženklinimo plotas: 63,5 × 27,5 mm. 2 kabelių kreipiančiosios vienam ženklinimo segtukui, kad kabeliai būtų tvarkingai pritvirtinti prie perforuotų sienelių. Maksimalus kabelio ⌀ 8 mm.
Galima ženklinti rašikliu ar žymekliu užrašant ranka. Ženklinimo plotas tinka šioms etiketėms:
spec. formos etiketės: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
GARANTetiketės: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
DYMO juostos aukštis 9 mm (maks. 3 juostos viena ant kitos).

Tinka:

Visi GARANT ir HOLEX gaminiai su □ 9×9 mm žingsniu kas 37mm.

Tiekiama:

Rinkinyje 10 vnt.