• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Plaque de base en plastique GARANT easyFix, Type: 2

Réf.: 963138 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,98 € / 1 unité
  • De 5 unités
    3,32 € / 1 unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Série easyFix
Référence fabricant GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2
Couleur vert
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Réf. fabricant 963138 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Clip d’identification avec guide-câble intégré. Zone d’inscription: 63,5 × 27,5 mm. Par clip d’identification, 2 guide-câbles pour une pose propre de câbles sur des panneaux perforés. ⌀ câble max. 8 mm.
Marquage manuel possible avec Edding ou marqueur. Zone d’inscription adaptée aux étiquettes suivantes:
Etiquettes spécifiques: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
Etiquettes GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
Ruban DYMO hauteur 9 mm (max. 3 rubans superposés).

Adapté(s) pour:

Tous les articles GARANT et HOLEX avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Jeu de 10 goussets