Set di viti e tasselli di plastica GARANT easyFix, Modello: 4

Codice art.: 955824 4
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità 12 mm
⌀ Viti 5 mm
Lunghezza vite 20 mm
Tipo di prodotto Materiale di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955824 4
copia
EAN / GTIN 406240667025
copia
Codice del produttore 955824 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tassello in plastica per il fissaggio su pannelli forati. Il pannello forato non viene danneggiato durante il fissaggio, mentre il tassello può essere rimosso senza lasciare residui. Possibilità di avvitamento personalizzate: si possono fissare oggetti non compatibili con il pannello forato. Superficie di appoggio del tassello: 1G×1G.

Fornitura:

Set da 4 pezzi con 4 viti