GARANT easyFix Suport bobina cablu, ⌀ 6 mm, Tip: 5

Cod articol.: 955801 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Kabelrollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 5
Culoarea gri
Recomandat pentru Cablu
Număr de suporturi 5
Lăţime utilă 278 mm
Adâncime utilă 200 mm
Înălţimea utilă 185 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Diametrul axului 12 mm
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Tip produs Suport de role
Material plastic
Lăţime 304 mm
Adâncime 217 mm
Înălţime 185 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955801 5
EAN / GTIN 4062406573614
Număr producător 955801 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport din plastic cu inserţie de aluminiu (Ref. 3 şi 5) pentru role de cablu, cadru de sârmă ⌀ 6 mm cu frână de cablu, care împiedică derularea necontrolată a cablului. Cadrul de sârmă poate fi ajustat pe adâncime. Axul din aluminiu ⌀ 12 mm este introdus de sus în suportul de plastic pentru a facilita înlocuirea rolelor de cablu. Diametrul maxim al rolelor de cablu 200 mm.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Cu 5 frâne pentru cabluri.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.