Easyfix kabelrullhållare 5

Art-nr: 955801 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
113 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 185 mm
Bredd 304 mm
Djup 217 mm
invändig bredd 278 mm
effektivt djup 200 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Rullhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955801 5
EAN/GTIN 4062406573614

Benämning

Utförande:

Kabelrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5), trådbygel ⌀ 6 mm med kabelbroms förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet. Aluminiumaxeln ⌀ 12 mm sätts i plasthållaren uppifrån, vilket underlättar bytet av kabelrullar. Max. diameter på kabelrullar 200 mm.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Med 5 kabelbromsar.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.