Držiak navijaka kábla Easyfix 5

Č. pol.: 955801 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 185 mm
Šírka 304 mm
Hĺbka 217 mm
Úžitková šírka 278 mm
Úžitková hĺbka 200 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Druh produktu Držiak na kotúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955801 5
EAN/GTIN 4062406573614

Popis

Prevedenie:

Plastový držiak káblového kotúča s hliníkovou vložkou (veľkosť 3 a 5), drôtený držiak ⌀ 6 mm s lanovou brzdou, zabraňuje nebrzdenému odvíjaniu kábla. Držiak drôtu je možné nastaviť do hĺbky. Hliníková oska ⌀ 12 mm je vložená do plastového držiaka zhora, čo uľahčuje výmenu káblových cievok. Maximálny priemer káblových cievok 200 mm.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.
S 5 káblovými brzdami.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.